AG900 AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911584

AG900 AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911584
AG900 AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911584
AG900 AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911584
AG900 AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911584
AG900 AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911584
AG900 AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911584
AG900 AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911584

AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード84911584品番AG900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

指先、カカト補強糸に「AG-MAX」使用!
銀イオンの力で「消臭効果」「抗菌防臭」「吸水速乾」の3つの効用!
本体に高級純綿糸使用で「通気性」「風合い」「柔らかさい履き心地」

アソートサイズ(cm)24.5~27材質本体:綿・ナイロン、指先カカト:Ag-MAX(綿・ポリエステル)・ナイロン入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約25指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84911584
2018-12-27
用途: 建設作業

自身の足サイズ25センチ、ある程度のフィット感が欲しかったのでサイズ設定が普通のメンズサイズより小さめでしたので購入しましたが、フィット感はありませんでした。こんな足の指が長い人がいるのかと思うくらい指袋が長く履き心地の悪い靴下でした。
吸水速乾性も低い様に感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする