仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) カラーアソート 注文コード84911636 品番WA942
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メッシュでは珍しいミドル丈靴下!
つま先とカカトを除き、足裏までメッシュ編みで涼しい履き心地!
高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます!

カラーアソート サイズ(cm)24.5〜27 指タイプ5本指 入数3足 混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用) かかとからの長さ(cm)約12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84911636 WA942 84911645 WA944 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 1袋(3足) 749 税込824 色が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84911663
2025-11-20
用途:
仕事用
二宮工業 様 (建設業・工事業)

もう少し柔軟性が有れば履き易いけど、そうなると耐久性が無くなる?

対象商品:
84911645
2022-02-13
用途:
運送業
製造業

安全靴を履いているため
重くて通気性があまりよくない為
厚手の靴下ではむれやすい
同商品は通気性が良く
普通に履きやすい。
リピ買いです♪

対象商品:
84911645
2022-09-03
用途:
荷役作業とトラック運転
建設業・工事業

履き心地はとてもサラッとしていて良かったのですが、3回履いたら親指に穴が開きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする