仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 84911645 品番 WA944
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

メッシュでは珍しいミドル丈靴下!
つま先とカカトを除き、足裏までメッシュ編みで涼しい履き心地!
高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます!

杏アソート サイズ(cm)24.5〜27 指タイプ5本指 入数3足 混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用) RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84911663
2025-11-20
用途:
仕事用
二宮工業 様 (建設業・工事業)

もう少し柔軟性が有れば履き易いけど、そうなると耐久性が無くなる?

対象商品:
84911645
2022-02-13
用途:
運送業
製造業

安全靴を履いているため
重くて通気性があまりよくない為
厚手の靴下ではむれやすい
同商品は通気性が良く
普通に履きやすい。
リピ買いです♪

対象商品:
84911645
2022-09-03
用途:
荷役作業とトラック運転
建設業・工事業

履き心地はとてもサラッとしていて良かったのですが、3回履いたら親指に穴が開きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする