カフェスタイル 紙袋風つめとぎ ペットアイ 84911970 カフェスタイル 紙袋風つめとぎ ペットアイ 84911970

紙袋風つめとぎ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84911970 品番カフェスタイル
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

再生段ボールを使用した、ネコ用つめとぎ。つめとぎ部分だけでなく袋部分も再生段ボールを使用しているため繰り返し使用できます。またたび付き(2g)。中身のつめとぎ部分の交換には、こちらがおすすめです。

用途ネコ用つめとぎ 材質再生段ボール 直径(Φmm)穴:約19 質量(g)565 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)展開時:51×51×26、梱包時:26×4×51
注意
※本品は愛猫専用(室内用)ですので、用途以外には使用しないで下さい。
※誤った使い方をされますと人やペットのケガの原因となる場合がございます。
※火気のそばでの使用・保管はしないで下さい。火災やケガの原因になります。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に保管しないで下さい。
※変形や破損・色あせの原因になります。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※また、本製品を玩具として遊ばせないで下さい。
※またたびは高温多湿の場所を避け、幼児やペットの手の届かないところに保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする