画像準備中

ペット用シェード付きコット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM カーキ 注文コード84912006 品番M
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ペット用コットに日よけ用のフード付き。コットも中央部分が風通しのよいメッシュ素材。キャンプや海水浴、ベランダや室内など設置場所を選びません。コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。湿らせた布でふくことでお掃除も簡単にできます。頑丈な素材を使っているのでアクティブな子も安心して使えます。ペットを固い床から遠ざけ、快適に寝かせることができます。コットのみでも使用いただけます。

用途犬猫用 材質シート:ポリエステル、ナイロン、フレーム:スチール、シェード:ポリエステル、グラスファイバー 質量(kg)2.17 カーキ サイズM 耐荷重(kg)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:70×52×72、梱包時:70×52.5×5.5
注意
※ご使用の際は商品に付属の注意書きをよく読んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする