XC15-45MMF3.5-5.6OIS PZ S フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 富士フイルムイメージングシステムズ 84912013 XC15-45MMF3.5-5.6OIS PZ S フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 富士フイルムイメージングシステムズ 84912013

フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84912013 品番XC15-45MMF3.5-5.6OIS PZ S
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動ズーム機能を初めて搭載し、使用頻度が高い23mm〜69mm相当(35mm判換算)の焦点距離をカバーし、広角端での高い接写性能も備えているため、幅広いシーンで軽快に高画質な写真を撮影できます。高度な光学設計により、「Xシリーズ」用交換ズームレンズとして最小(全長44.2mm)・最軽量(135g)を実現し、優れた携帯性を発揮。

シルバー 付属品レンズキャップ FLCP-52II、レンズリアキャップ 長さ(mm)44.2(収納時)、65.2(ワイド端)、62.1(テレ端) 質量(g)約135(レンズキャップ・フード含まず) 最大径(Φmm)62.6 レンズ倍率最大0.24倍(ワイド側) フィルターサイズ(mm)Φ52 焦点距離(mm)f=15-45(35mm判換算:23-69mm相当) レンズ構成9群10枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚) 撮影距離(cm)広角:13-∞、望遠:35-∞ マウントXマウント 画角86.9°-35.0° 最大口径比F3.5-5.6(開放絞り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする