ペット用シェード付きコット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1セットサイズLベージュ注文コード84912040品番L
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ペット用コットに日よけ用のフード付き。コットも中央部分が風通しのよいメッシュ素材。キャンプや海水浴、ベランダや室内など設置場所を選びません。コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。湿らせた布でふくことでお掃除も簡単にできます。頑丈な素材を使っているのでアクティブな子も安心して使えます。ペットを固い床から遠ざけ、快適に寝かせることができます。コットのみでも使用いただけます。

用途犬猫用材質シート:ポリエステル、ナイロン、フレーム:スチール、シェード:ポリエステル、グラスファイバー質量(kg)2.57ベージュサイズL耐荷重(kg)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:81×63×90、梱包時:87×66.5×5.5
注意
※ご使用の際は商品に付属の注意書きをよく読んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする