ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの 餌/おやつ
手づくり工房 ふわふわささみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(35g)
注文コード
84912067
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
犬、猫用フード、おやつのトッピングとして。主原料は鶏肉(ささみ)のみ。小麦粉を使用せず、鶏肉のみを極限までスライスしているため、ふわふわ感とササミの風味が抜群です。
用途
ペット用おやつ
成分
たんぱく質:55%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:4.0%以下、水分34.0%以下。
寸法(mm)
180×80×高さ250
原材料
鶏肉(ささみ)、グリセリン、酸化防止剤(Na,V.C,V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)