本体(パッケージ)
キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の SDカード
キオクシア(KIOXIA)の SDXC
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84912076
品番
KSDH-B064G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,037
販売価格(税別)
¥
5,488
バスケットに入れる
長時間記録が可能な大容量
最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
用途
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。
容量
64GB(ユーザ領域57.6GB)
質量(g)
約 2 g
規格
耐X線:ISO7816-1準拠
外寸(mm)
32×24×2.1
動作温度
‐25 ℃ 〜 85 ℃ (結露しないこと)
保証期間
製品お買い上げ日より5年間
静電気耐力
静電気に対する耐性
互換性
ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器
撮影枚数
目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります
動画
【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。
クラス
UHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10
過熱保護装置
過熱/発火防止:ヒューズ搭載
インターフェイス
UHS-1
読取速度(MB/s)
最大読出:100
書込速度(MB/s)
最大:65
SDスピードクラス
C10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30