画像準備中

11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナ ドライバー内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84912487 品番WI-U3-1200AX2I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

(1)お使いのPCをUSB接続Wi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6に対応させる。(2)Wi-Fi 6(11ax)2ストリーム 5GHz/2.4GHz 両方Wi-Fi 6に対応。 -5GHz:約1.4倍 2.4GHz:約1.9倍 高速化 (Wi-Fi 5 2ストリーム対応製品比)-(3)Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すOFDMAとMU-MIMOに対応。(4)光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも簡単に使い始められる、CDレスインストール。(5)USB延長ケーブル付属。長さ1m

伝送方法11ax/ac/n/a/g/b 周波数(GHz)2.4/5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84912487 WI-U3-1200AX2I 63668939 WI-U3-2400XE2 11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵 BUFFALO(バッファロー) 11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵 BUFFALO(バッファロー) 1台 7,698 税込8,468 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする