液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84912907 品番XB3270QSU-B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

31.5型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
2560×1440サポート
応答速度3ms
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱

質量(kg)8.6(スタンド含む) 消費電力(W)標準35(最大70)、スタンバイモード時:0.5(最大) 表面処理ノングレア 入力信号セパレート同期:TTL・正極性/負極性、映像(アナログ):-、映像(デジタル):DisplayPort / HDMI、入力音声信号:1.0Vrms(最大)、音声入力コネクタ:- コントラスト比1200:1、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度2560×1440 保証期間5年 応答速度3ms(GtoG) 入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 スピーカー2W+2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 角度調節スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):-、チルト機能(画面角度調整):上向き20°/ 下向き5°

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする