27型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ(黒色)/2560×1440/USB Type-C、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック/ブラック/スピーカ:なし/〔5年保証〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84913510 品番LCD-EA272Q-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。

エコマーク認定認定 コントラスト比1000:1(7000:1、DV MODE「DYNAMIC」使用時) 解像度2560×1440 入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS エコマーク認定番号19 119 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする