Dell Technologies
Dell Technologiesの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dell Technologiesの ノートPC
Latitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/14型/HD/非タッチ/1年保守/V2)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84913704
品番
NBLA130-021P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
Wireless Intel 製
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
14型
使用CPU
Core i3-1215U
OS
Win11Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
光学ドライブなし