Dell Technologies
Dell Technologiesの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Dell Technologiesの ディスプレイ/モニター本体
液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84913765
品番
U3425WE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理
ノングレア
コントラスト比
2000:1(標準)
解像度
3440×1440
入力端子
USB-C、HDMI、DisplayPort
色(本体)
ブラック
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
34.14型
パネル駆動方式
IPS
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません