※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK5090 セーフティスニーカー MK5090 KITA(喜多) 84913772 MK5090 セーフティスニーカー MK5090 KITA(喜多) 84913772 MK5090 セーフティスニーカー MK5090 KITA(喜多) 84913772

セーフティスニーカー MK5090

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 84913772 品番 MK5090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シンプルなのにスタイリッシュなフォルム
どんな作業服にでも合わせられるデザインが魅力のセーフティシューズ
アッパーサイドのワンポイントラインには、ヘビ柄(パイソン柄)でアクセント
ソールは石などの詰まりを軽減するよう、細かめなパターンを採用!
メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます
全色、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!

サイズ(cm)25.0 足幅3E ホワイト 仕様つま先鋼先芯 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格鋼先芯:JIS規格S級相当 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約385(26.0) 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84913928
2018-10-08
用途:
軽作業
ことぶき整膚院 様 (サービス業)

軽くて良さそう。
通気性は悪そう。
価格相応ですね。
後は底の耐久性が良いと良いのですが・・・。

対象商品:
84913763
2018-04-19
用途:
建設機械の作業時
MIZUMOTO 様

デザインは、気に入ってます。
まだ使用してませんが、どれくらい持つかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする