Acer(エイサー)
Acer(エイサー)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Acer(エイサー)の ディスプレイ/モニター本体
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84913957
品番
SB322QKbmiipx
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
表面処理
非光沢
コントラスト比
3000:1
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI、DisplayPort
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
31.5型
パネル駆動方式
TN
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません