NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEXフラットショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
溝長(mm)
8
注文コード
84914007
品番
AQDEXZS0230
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・溝長
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
溝長(mm)
8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
直径(Φ)
2.3
首下長(mm)
8.5
材質
超硬
先端角(°)
180
表面処理
AQEX
ねじれ角(°)
20
注意
※穴深さは平坦面で1Dc以下 傾斜面では1.5Dc以下の場合のものです。平坦面で1Dcを超える穴あけ及び傾斜面で1.5Dcを超える穴あけはおすすめしません。
※切りくず排出能力が下がることがあります。
※傾斜面の加工には 加工傾斜角(Φ)によって調整して下さい。加工傾斜角(Φ)が30°以下は送り速度を50%に下げて下さい。加工傾斜角(Φ)が30°を超える場合には回転数を70%以下 送り速度を30%以下に下げて下さい。
※外周方向の切込みはできません。