HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84914334 品番A4JS0PA#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/1.54kg

メモリー容量8GB ディスプレイ14型 使用CPUCore i3-1215U SSD256GB 光学ドライブ光学ドライブなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする