LRX65R450HS1 リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX65R450HS1 IKO(日本トムソン) 84916450

リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX65R450HS1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード84916450品番LRX65R450HS1
参考基準価格(税別)¥58,550販売価格(税込)¥61,185
販売価格(税別)
55,623

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。

材質炭素鋼サイズ65レール長さ(mm)トラックレール:450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする