※正面

3020S-B ブラウン 電動シェーバー P&G 84916807 3020S-B ブラウン 電動シェーバー P&G 84916807 3020S-B ブラウン 電動シェーバー P&G 84916807 3020S-B ブラウン 電動シェーバー P&G 84916807

ブラウン 電動シェーバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84916807 品番3020S-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。

種別シェーバー 付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード ブラック シリーズブラウン 機能網刃ロックスイッチ 連続使用時間(分)約45 使用電池ニッケル水素電池 表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ 充電時間(時間)1 充電方式交流式 適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6 防水性IPX7認定 商品タイプ本体
関連資料:互換表

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
日常

手にフイットしてとても使いやすいです ただ交換歯のチョイスがちょっとわかりにくいです 取説が共用なのでどれを選べばよいのかわかりにくい

対象商品:
84916807
2021-12-14
用途:
音が静かてす。
サービス業

切れ味もよく、何より音が静かで買ってよかったてす。値段は高ければよいとはいう事ないてす。

1人が参考にしています
対象商品:
84916807
2020-12-26
用途:
買い替えてよかった
その他業種

この頃のシェーバーはこの手の物に改良しつつあるみたいです、いわば先駆者。
耳回り・鼻毛のムダ毛はこれで手入れできる。便利がええものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする