EOS 7D MarkU用に開発された大容量バッテリーグリップ。本体と同じマグネシウム合金外装による防塵・防滴構造を採用。 。電源はバッテリーパックLP-E6N/E6のほか、同梱のバッテリーマガジンを使用し単3電池にも対応しました。LP-E6N/E6を2個使用した場合では、EOS 7D MarkU単体使用時の約2倍の大量撮影が可能です。また縦位置撮影時にも優れた操作性を実現するため、(1)シャッターボタン(2)メイン電子ダイヤル(3)マルチコントローラー(4)AFフレーム選択ボタン(5)AEロック/FEロックボタン(6)AFスタートボタン(7)マルチファンクションボタン(8)測距エリア選択レバーを装備。縦位置操作部材スイッチは、縦位置撮影/横位置撮影の切替え用スイッチで ON にすると、バッテリーグリップのボタンやダイヤルが、カメラ本体のものと同様に機能します。 さらに別売のAC電源用アクセサリー「ACK-E6」を使用すればAC駆動も可能です。