AM増強アンテナ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84917272 品番O10-292Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ
ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。
電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!

周波数帯域(kHz)(使用可能)AM520〜1710kHz 受信周波数AM 質量(g)340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×245×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-19
用途:
作業場のラジオ受信に使いるかと思い購入

使い物にならない。中国のコピ-品じゃないですか、金額の高いわりには価値がありません、ゴミです。

3人が参考にしています
対象商品:
84917272
2022-06-08
用途:
AMラジオで朝の目覚ましと生島ヒロシを聞く
農・林・水産業

毎日定期的にラジオ聞いています
雑音が入って聞きにくい面が解消され大変助かっています

対象商品:
84917272
2022-04-06
用途:
AMラジオ受信改善
相馬通信 様 (建設業・工事業)

期待していたが残念です 室内で試しただけなので 場所を移動し 再度試みてみます

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
84917272
2020-03-11
用途:
AMラジオが聞き取りにくいので解消するため
株式会社えねい建設 様 (建設業・工事業)

静岡県掛川市でニッポン放送、文化放送のある番組を毎週聞きたくて購入してみました。アンテナの向き、チュウナ−の感度を調整すると聞き取りにくかった音声が聞ける状態になりました。雑音が無いわけではないが今までよりもずっと良くなりました。思い切って買って良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
84917272
2020-03-20
用途:
ラジオ感度の改良
その他業種

古いビルの所為か電波状態が悪くラジオが入りにくい。
このためオーディオの側に置いて使用しています。
少しラジオがよく入るようになりました。
同室内でかなり離れたところの携帯ラジオの入りも良くなったように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
84917272
2018-12-16
用途:
ラジオを聴いて愉しむ
吉村建築事務所 様 (建設業・工事業)

まったく効果ありません。NHKでも電波状態変わらず 雑音が
治りません。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする