GBA18V3.0AH 18V リチウムイオン BOSCH(ボッシュ) 84917385

18V リチウムイオン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)3.0 注文コード84917385 品番GBA18V3.0AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はバッテリー容量など10種類から選べます 他の種類を見る

18V リチウムイオン

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 質量(kg)0.36 種類ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー 充電池タイプリチウムイオン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84917385 GBA18V3.0AH 20097647 A1850LIB 18V リチウムイオン BOSCH(ボッシュ) 18V リチウムイオン BOSCH(ボッシュ) 1個 17,980 税込19,778 容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84917385
2019-11-06
用途:
非常時に
その他業種

ボッシュの、製品だから安心感があり、信頼できる。いいモノは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする