高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
銀イオン2重底ソックス4足組 先丸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(4足)
注文コード
84917446
品番
SS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
銀イオンシリーズの二重底ソックス。
イオンの力で抗菌・防臭。
底は補強糸編み込みで足を強力に保護。
Wサポートのストレッチ加工。
オールサポータータイプで心地よいフィット感!
色
ブラック
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
用途
作業・通勤・通学・スポーツに最適
入数
4足組
指タイプ
先丸