静音オイルレスエアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)25 注文コード84917516 品番AG-0925SOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品はタンク容量など3種類から選べます 他の種類を見る

作動音約60dB!
メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)50Hz:90、60Hz:100(0.0Mpa時) 最高使用圧力(MPa)約0.8 制御圧力(MPa)約0.5 定格出力(kW[PS])50Hz:0.65、60Hz:0.68 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)約60(エアフィルタ取付時) タンク容量(L)25 幅(mm)570 高さ(mm)560 奥行(mm)330 質量(kg)約24 付属品静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)・ワンタッチカプラソケット・パイプシール(シールテープ) 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)650/680 吐出口径1/4 再起動圧力(MPa)約0.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84917516 AG-0925SOL 40709753 SOL-0925 静音オイルレスエアコンプレッサ パオック 静音オイルレスエアコンプレッサ パオック 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする