潤滑方式オイルレス
吐出空気量(L/min)50Hz:105、60Hz:120(0.0Mpa時)
最高使用圧力(MPa)約0.8
制御圧力(MPa)約0.5
定格出力(kW[PS])50Hz:0.68、60Hz:0.78
電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60
騒音値(dB)約60(エアフィルタ取付時)
タンク容量(L)30
幅(mm)640
高さ(mm)570
奥行(mm)330
質量(kg)約26
付属品静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)・ワンタッチカプラソケット・パイプシール(シールテープ)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)680/780
吐出口径R1/4
再起動圧力(MPa)約0.5