静音オイルレスエアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84917534 品番 AG-2039SOL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,800
販売価格(税別)
78,000

作動音約60dB!
メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)50Hz:160、60Hz:180(0.0Mpa時) 最高使用圧力(MPa)約0.8 制御圧力(MPa)約0.5 定格出力(kW[PS])50Hz:1.15、60Hz:1.50 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)約65(エアフィルタ取付時) タンク容量(L)39 幅(mm)680 高さ(mm)730 奥行(mm)370 質量(kg)約38 付属品静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)×2・ワンタッチカプラソケット・パイプシール(シールテープ) 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500 吐出口径R1/4 再起動圧力(MPa)約0.5
取扱説明書:(3.57MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする