3馬力オイルレスエアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84917543 品番AG-3039NF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231,000
販売価格(税別)
210,000

39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。
エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)50Hz:280、60Hz:300(0.0Mpa時) 最高使用圧力(MPa)約0.8 制御圧力(MPa)約0.6 定格出力(kW[PS])50Hz:2.2、60Hz:2.2 電圧(V)接地三極三相200 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)約75(静音チューブ取付時) タンク容量(L)39 幅(mm)650 高さ(mm)700 奥行(mm)400 質量(kg)約62 用途エアツールへのエア供給に 付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ) 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750 吐出口径R1/4 再起動圧力(MPa)0.6
取扱説明書:(1.72MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする