アグリカルチャー
冷凍式エアドライヤ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
84917568
品番
AG-470CAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187,000
販売価格(税別)
¥
170,000
バスケットに入れる
水分カット!乾燥したエアでエアツールのトラブル解消。
コンプレッサーで圧縮した空気内の水分を強制的に冷却し、水分を除去します。
用途
エアツールの空圧機器へのエア供給に
周囲温度(℃)
32(1.7~43)
入口空気温度(℃)
35(MAX60)
付属品
エアフィルタ×1個
接続口径
Rc(PT)1/2
質量(kg)
17
定格電圧(V)
AC100
使用圧力(MPa)
0.14~1.0
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×350×360
ドレン排出
自動排
定格消費電力(W)(50/60Hz)
225/260
冷媒
R-134a
処理空気量(m
3
/min)
0.47
圧力降下(50/60Hz)(MPa)
0.05
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。