ブルーナ レター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード84917780 品番レ-MY13P
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ディック・ブルーナの絵本のキャラクターをあしらった、明るくやさしいカラーのステーショナリーシリーズ。大人も使いやすいデザインのミッフィーのレターセットです。セット内容:便箋6枚、封筒3枚、シール1シート(3片)。

付属品洋3封筒:3枚、便箋:6枚 シール1枚(3片) ミッフィー サイズ洋3 寸法(幅W×高さH)(mm)(便箋)138×182、(封筒)148×98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする