パッケージ・本体
サンケーキコム
サンケーキコムの 文房具
サンケーキコムの クリップ/リング
サンケーキコムの クリップ
プラカラー目玉クリップ中 ミックス10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84918096
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
色
クリア・ブルー・ピンク・イエロー
奥行(mm)
31
横幅(mm)
51
縦(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応