パッケージ・本体

ー プラカラー目玉クリップ小 透明10個入 サンケーキコム 84918130 ー プラカラー目玉クリップ小 透明10個入 サンケーキコム 84918130 ー プラカラー目玉クリップ小 透明10個入 サンケーキコム 84918130 ー プラカラー目玉クリップ小 透明10個入 サンケーキコム 84918130 ー プラカラー目玉クリップ小 透明10個入 サンケーキコム 84918130 ー プラカラー目玉クリップ小 透明10個入 サンケーキコム 84918130

プラカラー目玉クリップ小 透明10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84918130 品番
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
透明 奥行(mm)26 横幅(mm)38 縦(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする