パッケージ・本体

ー プラカラー目玉クリップ小小 ミックス10個入 サンケーキコム 84918139 ー プラカラー目玉クリップ小小 ミックス10個入 サンケーキコム 84918139 ー プラカラー目玉クリップ小小 ミックス10個入 サンケーキコム 84918139 ー プラカラー目玉クリップ小小 ミックス10個入 サンケーキコム 84918139 ー プラカラー目玉クリップ小小 ミックス10個入 サンケーキコム 84918139 ー プラカラー目玉クリップ小小 ミックス10個入 サンケーキコム 84918139

プラカラー目玉クリップ小小 ミックス10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84918139 品番
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥504
販売価格(税別)
458
クリア・ブルー・ピンク・イエロー 奥行(mm)20 横幅(mm)30 縦(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする