※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーボックス シリンダー錠

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84918218 品番 KB-30
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シリンダー錠式のキーボックスです

トラスコ品番868-5055 セット内容1個掛キーホルダー30個 質量(kg)3 ホルダー数30個 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする