ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの ファイリングキャビネット
カードキャビネット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84918279
品番
A5-13-WC
参考基準価格(税別)
¥98,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
A5/B5/B6サイズが収納可能なカードキャビネットです(対応サイズは製品仕様をご確認ください。)
トラスコ品番
209-1866
セット内容
仕切板6枚
質量(kg)
31
色
ホワイト
タイプ
A5横用(1列3段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×620×740
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×562×185
鍵
オールロック錠付
引出し耐荷重(kg)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません