ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの ファイリングキャビネット
カードキャビネット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84918288
品番
A5-23-WC
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
A5/B5/B6サイズが収納可能なカードキャビネットです(対応サイズは製品仕様をご確認ください。)
トラスコ品番
209-1857
セット内容
仕切板12枚
質量(kg)
43.5
色
ホワイト
タイプ
A5横用(2列3段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
561×620×740
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×562×185
鍵
オールロック錠付
引出し耐荷重(kg)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません