※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイリングキャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84918358 品番 A4-4-LG
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

使い勝手を高める多彩な機能を備えたファイリングキャビネットです。
1か所のロックで全引き出しが同時に施錠できるオールロック式です。
引出しの奥行いっぱいまで仕様できるダブルサスペンションレールを採用。
引手を引くだけで、自動的にケリコミ(仮錠安全装置)がはずれてスムーズに引出しが出るワンタッチ操作です。
引出し裏カバーに、適度な勾配とふくらみをもたせてあり、手前のフォルダーも楽に取り出せます。

トラスコ品番145-6950 セット内容仕切板8枚 質量(kg)50.2 ライトグレー タイプA4横用(1列4段) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×620×1335 オールロック錠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする