ファイリングキャビネット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84918367 品番 B4-276-WC
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

使い勝手を高める多彩な機能を備えたファイリングキャビネットです。
1か所のロックで全引き出しが同時に施錠できるオールロック式です。
引出しの奥行いっぱいまで仕様できるダブルサスペンションレールを採用。
引手を引くだけで、自動的にケリコミ(仮錠安全装置)がはずれてスムーズに引出しが出るワンタッチ操作です。
引出し裏カバーに、適度な勾配とふくらみをもたせてあり、手前のフォルダーも楽に取り出せます。

トラスコ品番208-9186 セット内容仕切板4枚 質量(kg)30 ホワイト タイプB4横用(1列2段) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×620×700 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×561×299 オールロック錠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする