カーリングリボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(500m) 注文コード 84918383 品番 59900-41
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

色バリエーション豊かなカーリングリボン

材質ポリプロピレン 幅(mm)5 長さ(m)500 色番#41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする