片袖デスク NEDH型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84918437 品番 NEDH147G-AWH
参考基準価格(税別)¥120,600 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

収納力を考慮した高さ720mmのベーシックデスクです。
中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。

トラスコ品番463-2206 セット内容G型ペントレー1個、G型仕切板2枚 質量(kg)56.5 ウォームホワイト 高さ(mm)720 タイプ片袖タイプ 奥行(mm)700 間口(mm)1400 インジケーターキー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする