片袖デスク(オールロック錠タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1060 奥行(mm)730 タイプオールロック錠タイプ 注文コード84918446 品番SDN501NA-AWH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は間口・奥行・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。
1個のキーで袖箱全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
下段引出しには、A4サイズのファイルや、A4サイズのボックスファイルが1列に収納できます。
上段引出しには、デスクワークに必要な文具の整理に便利な樹脂製のペントレー(G型)がついています。

付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚・G型1枚 仕様(下段)シングルレール トラスコ品番250-3309 セット内容G型ペントレー1個、F型仕切板1枚、G型仕切板1枚 質量(kg)40.8 天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト 高さ(mm)740 タイプオールロック錠タイプ 奥行(mm)730 間口(mm)1060 色(天板)ウォームホワイト パネルなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする