東京リボン
東京リボンの 出荷・包装資材
東京リボンの フラワーパック/吸水フォーム
グランドメタル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
84918505
品番
40160-2
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オーソドックスなメタリックリボン
色
シルバー
幅(mm)
24
色番
#2
材質
ポリエステル・ナイロン
長さ(m)
25