グランドメタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 84918514 品番 40170-1
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

オーソドックスなメタリックリボン

ゴールド 幅(mm)36 色番#1 材質ポリエステル・ナイロン 長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする