ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの 両袖机
両袖デスク NEDH型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84918516
品番
NEDH167GG-AWH
参考基準価格(税別)
¥161,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
収納力を考慮した高さ720mmのベーシックデスクです。
中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。
トラスコ品番
463-2231
セット内容
G型ペントレー2個、G型仕切板4枚
質量(kg)
76
色
ウォームホワイト
高さ(mm)
720
タイプ
両袖タイプ
奥行(mm)
700
間口(mm)
1600
鍵
インジケーターキー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません