両袖デスク XED型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84918534 品番XED167BA-WH
参考基準価格(税別)¥151,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

配線や収納など、デスクの基本機能にこだわり、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用。

仕様ダブルサスペンション、インジケーターキー トラスコ品番453-2872 セット内容G型ペントレー1個、F型仕切板1枚、G型仕切板3枚 材質/仕上スチール(粉体塗装) 質量(kg)69 ホワイト 高さ(mm)700 タイプ両袖タイプ 奥行(mm)700 間口(mm)1600 組立時間目安30分(2人) 引出しラッチ付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする