卓上小物収納チェスト エルピス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84918654 品番 A-512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズA5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×265×218 引出し組合せ浅型+深型 材質PP ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84918645
2022-01-12
用途:
配送コース、店舗別シールの保管
サービス業

物流センターです。かご台車のシッパーポケットに入れるコース別店舗カードの保管に使用。
引き出しの出し入れもスムーズです。確認した時点で一番安く手に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
84918654
2019-10-13
用途:
業社様用 工場入室小物入れ
製造業

落としても割れにくくスライド収納だが、ひっかかりもなく使いやすい。

対象商品:
84918645
2019-04-11
用途:
事務関係の小物入れとして
有限会社藤正鉄工 様

USBメモリ−とか小物の整理に至極重宝なので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする