ナイキ
シスボックス(縦型)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
23日以内出荷とは
色
レッド
ブラック
ブルー
グリーン
レッド
ホワイト
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84918690
品番
SBX-85-RE
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
A4サイズのファイル・フォルダー類を収納する際にご利用いただけます。
トラスコ品番
868-6199
材質
コーポリ70%/ポリプロピレン30%
質量(kg)
3.5
色
レッド
サイズ
A4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×254×306