サンコープラスチック
サンコープラスチックの 机上整理・収納用品
サンコープラスチックの レターケース
卓上小物収納チェスト エルピス AF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84918706
品番
AF-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Aサイズのファイルやバインダーなどがゆったり収納可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
テーブルチェスト A4サイズ 3段
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
色
ホワイト
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×360×348
引出し組合せ
浅型