※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱本体
くず入れ(カン・ビン用)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84918988
品番
TD167-WH
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
208-8718
セット内容
表示シール
材質/仕上
カン・びん用:本体、フタ:亜沿メッキ鋼板アクリル塗装仕上、中容器:ポリプロピレン樹脂製
質量(kg)
4.3
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×330×652
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません