ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱本体
くず入れ(ゴミ分別容器) 一般ごみ用
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84919015
品番
TD200-AG
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
用途
一般ごみ用
トラスコ品番
506-4355
材質/仕上
本体:スチール塗装仕上、投入口・中容器:PP樹脂成型品、アジャスター付
質量(kg)
16.5
色
アーバングレー
高さ(mm)
813
奥行(mm)
460
間口(mm)
350
本体
スチール塗装仕上、投入口・中容器:PP樹脂成型品、アジャスター付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません